text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Nerezoceľ A2 50 M4X20


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S tenkou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.15
HS kód

Rozmery

b (min.) 38
d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 3.1
L (mm) 20
P 0.7
Socket 20

Normy

ISO 14580

Čísla materiálu

Položka č. 51122.040.020
EAN 8715494113137
UBB 500571833242
UNSPSC 31161501

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.