Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
51122
51122.020.004
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Nerezoceľ A2 50 M2X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S tenkou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
4 mm
Značka
Fabory
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S tenkou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.17
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (min.)
25
d-D
M2
dk (max.)
3.8
k (max.)
1.55
L (mm)
4
P
0.4
Socket
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14580
Čísla materiálu
Položka č.
51122.020.004
EAN
8715494099677
UBB
500571830503
UNSPSC
31161501
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní