text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular pan head din 7504M DIN 7504 M-TX Nerezoceľ A2 ST3,5X13MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3.5 mm
Dĺžka 13 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 1
HS kód

Rozmery

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 13
L1 ≈ 5
Čís. Torx® 10
P 1.3
Socket 10

Normy

DIN 7504-M TX
ISO 15481 TX

Čísla materiálu

Položka č. 51334.035.013
EAN 8715494108959
UBB 500571846608
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.