Nízke matice
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
Matice
Nízke matice
01593
01593.140.150
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
Hexagon thin nut left hand thread DIN 936 Oceľ Nelegovaná 14H levý závit M14X1,50 (LH)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M14
Značka
Fabory
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
17
Info
levý závit
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M14
m
8
P
1.5
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
936
Čísla materiálu
Položka č.
01593.140.150
EAN
8717077205550
UBB
500648116282
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní