text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Oceľ Nelegovaná 45H M8X0,75X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g) 4.41
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 16
P 0.75
s 4

Normy

DIN ≈913
NF ≈E27-180
BS ≈4168-2
ASME ≈B18.3.6M
ISO ≈4026
NEN ≈2341

Čísla materiálu

Položka č. 07813.080.016
EAN 8717077287105
UBB 500647995181
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.