text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt with serrated flange, DIN ≈6921 Steel Zinc plated 8.8

Položka č. 01258.160.030
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované

Technické údaje

Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Normy

ISO ≈4162
EN ≈1665
DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M

Čísla materiálu

Položka č. 01258.160.030
EAN 8717077050808
UBB 500645011619
UNSPSC 31161620
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.