Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
U01258
U01258.025.0050
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
Hexagon flange bolt UNC ASME B18.2.1 Uhlíková ocel SAE J429 Pozinkované Gr.5 1/4-20X1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
1/2 Inch
Trieda
Gr.5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
B
0.56
D
1
F
0.375
H
0.28
LT ( L≤6 Inch)
0.75
TPI
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Položka č.
U01258.025.0050
EAN
8715492886453
UBB
500625823538
UNSPSC
31162400