text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Topix Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou Nerezoceľ A2 6X50MM

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Heco-Topix
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2

Rozmery

D (mm) 6
dk (max.) 11.8
k (max.) 3.6
L (mm) 50
Socket 25

Čísla materiálu

Položka č. 51773.060.050
EAN 4019787403962
UBB 500504058230
UNSPSC 31161508
Číslo materiálu výrobcu 40396

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.