MAVE B.V.
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
Skrutky do drevotriesky
51773
51773.040.045
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
Heco-Topix Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou Nerezoceľ A2 4X45MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
45 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Rozmery
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
45
Socket
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51773.040.045
EAN
4019787383431
UBB
500504056333
UNSPSC
31161508
Číslo materiálu výrobcu
38343