text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
plas
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
Univerzálne skrutky do dreva
51774
51774.050.080
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
Heco-Topix Podlahový vrut so zápustnou zníženou hlavou s T-hviezdicou Nerezoceľ A2 5X80MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
90 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Rozmery
D (mm)
5
dk (max.)
8.5
k (max.)
2.7
L (mm)
90
Socket
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51774.050.080
EAN
4019787407946
UBB
500504059634
UNSPSC
31161508
Číslo materiálu výrobcu
40794