text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sl m20 zp ťažká kotva

Položka č. 50557FIS
Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 130
Dĺžka (m) 110
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 20

Technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 130
Dĺžka (m) 110
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 20
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 30
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 77
Počet matíc 0
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer

Popis

Kotva fischer heavy-duty SL M je nástrčná kotva s vnitřním závitem z pozinkované oceli. Při utahování šroubu je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Kotva SL M je vhodná pro montáž na stojato a pro předsazenou montáž. Těžká kotva fischer SL M je ideální pro hospodárné upevnění strojů nebo konzol ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 50557FIS
EAN 4006209505571
UBB 500616748967
UNSPSC 31211522
Číslo materiálu výrobcu 50557
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.