Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
7P981010
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
Hazet Torque spanner 6150-1CT 3/4 inch 400–1000 Nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7P981010
Celková dĺžka (mm)
1789
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
400-1000
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
1789
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
400-1000
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Značka
Hazet
HS kód
Zobraziť
Type
6150-1CT
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P981010
EAN
4000896141067
UBB
500583235238
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
4000822802