text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 3J458852
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 36
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.4
Veľkosť závitu 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 36
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.4
Veľkosť závitu 2
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 3J458852
EAN 4015448605140
UBB 500581762365
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867168
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.