text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Závitníky ručné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
6B292243
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M2.5 x 0.45 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6B292243
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.45
Veľkosť závitu
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.45
Veľkosť závitu
2.5
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6B292243
EAN
4015448604808
UBB
500582674726
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867129