text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 6Y516532
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 6Y516532
EAN 4015448417859
UBB 500583001580
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867138
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.