Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
2T397087
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2T397087
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.75
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.75
Veľkosť závitu
8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2T397087
EAN
4015448675181
UBB
500581555454
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867081