Custom Catalog
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
Zaliate upevnenie
20640
20640.120.400
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
Háková kotva s hákom 100 mm Oceľ Pozinkované 4.8 M12X400
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
hák 100 mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
400 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
hák 100 mm
Rozmery
a
150
d-D
M12
L (mm)
400
P
1.75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
20640.120.400
EAN
8715494508728
UBB
500621764389
UNSPSC
31161601