Custom Catalog
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
Duté háky
Duté háky nemetrické
17220
17220.060.100
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
Hák s okom vyššia pevnosť Oceľ Pozinkované 6,0X62/100MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
100 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
D
25
d1
6
d2
7.6
D (mm)
6
L (mm)
100
L1
62
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17220.060.100
EAN
8712547002547
UBB
950370015592
UNSPSC
31161508