text.skipToContent text.skipToNavigation

Dvojitá drôtená objímka Knipex 2 x 0,75 mm² Polypropylénová sivá 8 mm objímka


Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2x 0,75 mm². Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: sivá. AWG218ColorourgreyL115mmL28mmd11,7mmd22,8mmd35mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzoláciaPPMateriálMedenáPovrch pocínovaný

Položka č. 2P502407
Farba Sivá
Dĺžka objímky (mm) 8
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Sivá
Dĺžka objímky (mm) 8
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie Dvojitá koncovka kábla
Menovitý prierez (mm²) 0.75
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG 18
Značka Knipex
HS kód 85369010

Popis

Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2x 0,75 mm². Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: sivá. AWG218ColorourgreyL115mmL28mmd11,7mmd22,8mmd35mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzoláciaPPMateriálMedenáPovrch pocínovaný

Čísla materiálu

Položka č. 2P502407
EAN 4003773076629
UBB 500641805949
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 371
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.