text.skipToContent text.skipToNavigation

Guľový kĺb radiály typ CS DIN 71802 CS Nerezoceľ A2 M5XM5


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
d2a 5
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 15.2
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Značka Fabory
d2a 5
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 15.2
HS kód

Rozmery

d2 5
D3 8
D4 12.8
L2 10.2
L3 9
P 0.8
SW 7
α 18°

Normy

DIN 71802-CS

Čísla materiálu

Položka č. 57435.050.001
EAN 8715492020307
UBB 500695337898
UNSPSC 31160000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.