FARLUBE, LDA
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
Strojné súčiastky
Prenos sily
Guľové kĺby
57425
57425.060.001
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
Guľový kĺb radiálny typ CS DIN 71802 CS Oceľ Pozinkované pravý M6XM6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
d2a
6
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Značka
Fabory
d2a
6
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
25
Info
pravý
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
d2
6
D3
10
D4
14.8
L2
12.5
L3
11
P
1
SW
8
α
18°
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
71802-CS
Čísla materiálu
Položka č.
57425.060.001
EAN
8715492876850
UBB
203385059753
UNSPSC
31160000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní