Nedtrain Oud
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
Strojné súčiastky
Strojné súčiastky
Gule plast
Gule ≈ DIN 319 metrické
56916
56916.060.025
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
Guľové držadlo typ E DIN ≈319 E Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 M6X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
FS31
Farba
čierna
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Vonkajší priemer (mm)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Značka
Fabory
Trieda
FS31
Farba
čierna
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Vonkajší priemer (mm)
25
Závit
Metrický závit
Typ č.
E
Váha kusu (g)
13.07
Info
S ocelovou pozinkovanou závitovou vložkou, rozměry M4 x 16 a M16 x 60 s mosaznou závitovou vložkou.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
d2
25
h
22.5
P
1
Hrúbka steny t
13.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈319-E
Čísla materiálu
Položka č.
56916.060.025
EAN
8715492871367
UBB
950373096557
UNSPSC
31162801
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní