CNRS
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
Matice
Spojovacie matice
51113
51113.080.050
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
Guľatá spojovacia matica Nerezoceľ A2 50 M8X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
19.7
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
11
d-D
M8
L (mm)
50
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51113.080.050
EAN
8715494556088
UBB
500634590235
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní