text.skipToContent text.skipToNavigation

Guľatá spojovacia matica Nerezoceľ A2 50 M6X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 17.2
HS kód

Rozmery

b 10
d-D M6
L (mm) 40
P 1

Čísla materiálu

Položka č. 51113.060.040
EAN 8715492028020
UBB 500696140929
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.