text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS 1HAND CLAMP EZS-60-8


Upínacia sila do 2 000 N. Vďaka inteligentnému uvoľňovaciemu mechanizmu v hornej časti nie je na rozprestretie potrebné žiadne náradie. Ergonomicky tvarovaná 2-zložková plastová rukoväť za lištou. Na kartónovom závesnom balení

Položka č. K0426.060.008
Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Plast
Ovládanie jednou rukou Áno
Značka Bessey
Ambalat la 1

Technické údaje

Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Plast
Ovládanie jednou rukou Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 645
HS kód 8205700000

Popis

Upínacia sila do 2 000 N. Vďaka inteligentnému uvoľňovaciemu mechanizmu v hornej časti nie je na rozprestretie potrebné žiadne náradie. Ergonomicky tvarovaná 2-zložková plastová rukoväť za lištou. Na kartónovom závesnom balení

Čísla materiálu

Položka č. K0426.060.008
EAN 4008158034614
UBB 500504277442
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu EZS60-8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.