Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
4G234832
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
Generator ESE 2300 i 1.8 kVA 1.8 kW petrol ENDRESS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4G234832
Šírka
315
Výška
500
Hmotnosť
25
Počet fáz
1
Výkon motora
5.7
Typ pohonu
Iné
Dĺžka (m)
507
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
315
Výška
500
Hmotnosť
25
Počet fáz
1
Výkon motora
5.7
Typ pohonu
Iné
Dĺžka (m)
507
Rýchlosť otáčania (1/min)
3000
Menovité napätie (V)
230 - 230
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
IP23
Menovitý výkon (W)
1.8
Výkon generátora (kW)
1.8
Typ paliva
Diesel
Účinník
1
Značka
Endress
Type
ESE 2300i
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4G234832
EAN
4005995027380
UBB
500582066451
UNSPSC
41113636
Číslo materiálu výrobcu
110007