text.skipToContent text.skipToNavigation

Geka Hose reel PA 20 SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel


Položka č. 4U712183
Ochrana povrchu Iné
Materiál Oceľ
Mobilný Nie
Pripojenie bubnového závitu Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm) 13
Mechanizmus navíjania Odpružený
S hadicou Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Materiál Oceľ
Mobilný Nie
Pripojenie bubnového závitu Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm) 13
Mechanizmus navíjania Odpružený
S hadicou Áno
Maximálna dĺžka pohybu (m) 25
Veľkosť vstupnej závitovej prípojky (palce) 3/4 palca
Veľkosť vstupného závitového pripojenia (mm) 33.25
Veľkosť závitového pripojenia bubna (palce) 1 palec
Veľkosť závitového pripojenia bubna (mm) 0.75
Značka Geka
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 4U712183
EAN 4015933107593
UBB 500582280037
UNSPSC 40141734
Číslo materiálu výrobcu 42.9010.9
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.