Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Offset nástrčné kľúče
Nástrčné kľúče
G2451
G2451.170.001
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
Gedore uhlový kľúč 25 V 17 17 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
280
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
62
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
280
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
62
Magnetické
Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Nie
Šírka hlavy (mm)
30
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
26.5
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
675
HS kód
82041100
Type
Offset Socket Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2451.170.001
EAN
4010886619551
UBB
203232941633
UNSPSC
27111725
Číslo materiálu výrobcu
6195580
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní