text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore uhlový kľúč 25 13 13 mm


S kupolou pre špicaté hlavy skrutiek, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, S kupolou pre špicaté hlavy skrutiek

Položka č.
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 41
Ambalat la 1

Technické údaje

Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 41
Tvar čepele Šestihran
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Nie
Šírka hlavy (mm) 49
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 12.7
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 220
HS kód
Type Offset Socket Wrench

Popis

S kupolou pre špicaté hlavy skrutiek, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, S kupolou pre špicaté hlavy skrutiek

Čísla materiálu

Položka č. G2450.130.001
EAN 4010886618851
UBB 203232939264
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 6188530

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.