Mechanické sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Mechanické sťahováky
G2843.112.001
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
Ťahadlo Gedore 1.12/01
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Nohy sa uchopia automaticky, Nohy sa uchopia automaticky
Celý popis
Položka č.
G2843.112.001
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
0.5
Dĺžka závitu (mm)
80
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
0.5
Dĺžka závitu (mm)
80
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
60
Šírka hákovej pätky (mm)
10
Hĺbka hákovej pätky (mm)
5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
60
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
180
HS kód
Zobraziť
Type
Two-Arm Battery Terminal Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nohy sa uchopia automaticky, Nohy sa uchopia automaticky
Čísla materiálu
Položka č.
G2843.112.001
EAN
4036976104424
UBB
500504547711
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8003760