Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
7Q107680
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
Gedore TF-K300 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 586mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7Q107680
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1373
Celková dĺžka (mm)
585
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1373
Celková dĺžka (mm)
585
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
60
Šírka hlavy (mm)
46
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
36
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Model
TF-K300
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q107680
EAN
4010886966693
UBB
500583236632
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
3278395