text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otvorený kľúč VDE 894 32 mm


VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, čeľusť nastavená na 15°, čeľusť nastavená na 15°

Položka č.
Dĺžka (m) 280
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 32
Model s jedným kľúčom Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 280
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 32
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 400
HS kód 8204110000
Type Spanner

Popis

VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, čeľusť nastavená na 15°, čeľusť nastavená na 15°

Čísla materiálu

Položka č. G3100.320.001
EAN 4010886657492
UBB 203122628746
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6574920

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.