text.skipToContent text.skipToNavigation

Bočné frézy Gedore VDE 8314-140


Podľa DIN ISO 5749, So štíhlou hlavou, ideálne do stiesnených priestorov, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Na stredne tvrdý drôt 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s VDE ponornou izoláciou do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool

Položka č. G3030.700.140
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka hlavy (mm) 18.5
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Výška hlavy (mm) 18.5
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 195
HS kód 8203200000
Type Side Cutter

Popis

Podľa DIN ISO 5749, So štíhlou hlavou, ideálne do stiesnených priestorov, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Na stredne tvrdý drôt 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s VDE ponornou izoláciou do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool

Čísla materiálu

Položka č. G3030.700.140
EAN 4010886674352
UBB 240104023116
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6743540
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.