Príslušenstvo
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
G2376.003.219
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
Redukcia Gedore KB 3219 štvorcový pohon 3/4 palca štvorcový pohon 1/2 palca
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Celý popis
Položka č.
G2376.003.219
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (m)
65
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
12.5
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (m)
65
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
12.5
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
20
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
380
HS kód
8466103800
Type
Reducer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2376.003.219
EAN
4010886667521
UBB
240120577095
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
6675280