text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring račňový kľúč 8 x 9 mm

Položka č. 8F398732
Dĺžka (mm) 134
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9
Veľkosť kľúča malá (mm) 8
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 134
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9
Veľkosť kľúča malá (mm) 8
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 7
Výška hlavy veľká (mm) 7.3
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 17.5
Šírka hlavy veľká (mm) 19.3
Ráčnový model Áno
Otvorený model Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Čísla materiálu

Položka č. 8F398732
EAN 4010886890301
UBB 500642409840
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 2306719
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.