text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore rázová hlavica 100 mm


Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 63, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nie je štandardizované, * nie je štandardizované

Položka č.
Šírka kľúča (mm) 100
Dĺžka (m) 141
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Magnetické Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 100
Dĺžka (m) 141
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 54
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 9000
HS kód
Model K 64 100
Type Impact Socket

Popis

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 63, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nie je štandardizované, * nie je štandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2355.982.001
EAN 4010886637180
UBB 203120541313
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6371810

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.