text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 450 FH PGNS FS Momentový skrutkovač typ 1/4“ šesťhran 0,5-4,5Nm 140mm


Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 0,5 - 4,5 N - m, sériová výroba s konštantnou hodnotou uťahovania, elektronický priemysel, presná mechanika a priemyselná výroba, Vlastnosti: S prednastaveným momentovým skrutkovačom - bez stupnice, s 1/4" vnútorným šesťhranom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podľa DIN EN ISO 6789:2003 typ II trieda F, s dohľadateľným výrobným certifikátom, Kalibrovaný s povolenou odchýlkou +/- 6 % od nastaveného krútiaceho momentu, Precízna radiálna guľôčková spojka a vačková konštrukcia na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Precízny mechanizmus veľmi výrazne skĺzne po dosiahnutí prednastavenej hodnoty, Automatické vrátenie do východiskovej polohy, Práca bez únavy vďaka ergonomickej rukoväti a jemnému vynulovaniu nástroja, Kalibračné nálepky možno ľahko nalepiť na účelovo navrhnutý nos, Prednastavenie možno vykonať vo výrobe alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, Automatické vrátenie do východiskovej polohy, Rozsah dodávky: Momentový skrutkovač typ PRO FH, modely 4,5 a 13,5 s prídavnou odnímateľnou T-tyčou na uľahčenie používania, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale

Položka č. 1X999753
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 230
Celková dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 230
Celková dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) ['0.500', '4.500']
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód
Model PRO 450 FH

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 0,5 - 4,5 N - m, sériová výroba s konštantnou hodnotou uťahovania, elektronický priemysel, presná mechanika a priemyselná výroba, Vlastnosti: S prednastaveným momentovým skrutkovačom - bez stupnice, s 1/4" vnútorným šesťhranom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podľa DIN EN ISO 6789:2003 typ II trieda F, s dohľadateľným výrobným certifikátom, Kalibrovaný s povolenou odchýlkou +/- 6 % od nastaveného krútiaceho momentu, Precízna radiálna guľôčková spojka a vačková konštrukcia na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Precízny mechanizmus veľmi výrazne skĺzne po dosiahnutí prednastavenej hodnoty, Automatické vrátenie do východiskovej polohy, Práca bez únavy vďaka ergonomickej rukoväti a jemnému vynulovaniu nástroja, Kalibračné nálepky možno ľahko nalepiť na účelovo navrhnutý nos, Prednastavenie možno vykonať vo výrobe alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, Automatické vrátenie do východiskovej polohy, Rozsah dodávky: Momentový skrutkovač typ PRO FH, modely 4,5 a 13,5 s prídavnou odnímateľnou T-tyčou na uľahčenie používania, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale

Čísla materiálu

Položka č. 1X999753
EAN 4010886950029
UBB 500632572110
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2927772
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.