text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power wrench insert K 21 L šírka 1 palec naprieč plochami 36 mm dĺžka 100 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 36
Dĺžka (m) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 36
Dĺžka (m) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 19
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1100
HS kód
Model K 21 L 36
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená

Čísla materiálu

Položka č. G2336.360.001
EAN 4010886618592
UBB 203120489356
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6185940

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.