text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power wrench insert K 21 L šírka 1 palec cez ploché plochy 46 mm dĺžka 100 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená

Numer artykułu
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 46
Dĺžka (m) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 46
Dĺžka (m) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 25.5
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1620
HS kód
Model K 21 L 46
Type Impact Socket

Opis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená

Numery artykułów

Numer artykułu G2336.460.001
EAN 4010886618622
UBB 203120489687
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6186240

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.