text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power wrench insert K 21 L šírka 1 palec cez ploché plochy 30 mm dĺžka 100 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (m) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (m) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 16.5
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1200
HS kód
Model K 21 L 30
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená

Čísla materiálu

Položka č. G2336.300.001
EAN 4010886618578
UBB 203120489190
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6185780

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.