text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 UR šírka naprieč plochami 14 mm dĺžka 190 mm obrátený


Krúžok 13° posunutý od hriadeľa, UD profil, Pracovný uhol 7° od 8 do 15 mm a 6° od 16 do 24 mm, Na uvoľňovanie a rýchle uťahovanie západiek, s výmenou páky, Vysoký prenos krútiaceho momentu, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-derom, Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-derom

Položka č.
Dĺžka (m)
Zobraziť všetko
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Zobraziť všetko
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 98
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 190
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 14
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 98
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 14
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 31.8
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 28.2
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 4.9
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 9.4
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 107
HS kód
Model 7 UR 14
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Krúžok 13° posunutý od hriadeľa, UD profil, Pracovný uhol 7° od 8 do 15 mm a 6° od 16 do 24 mm, Na uvoľňovanie a rýchle uťahovanie západiek, s výmenou páky, Vysoký prenos krútiaceho momentu, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-derom, Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-derom

Čísla materiálu

Položka č. G2115.140.001
EAN 4010886889404
UBB 500503854217
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297310

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.