text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 UR šírka naprieč plochami 13 mm dĺžka 180 mm obrátený


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Položka č.
Dĺžka (m)
Zobraziť všetko
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Zobraziť všetko
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 81
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 180
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 13
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 81
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 13
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 30
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 25.7
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 4.7
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 9
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 89
HS kód
Model 7 UR 13
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2115.130.001
EAN 4010886889398
UBB 500503854134
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297302

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.