text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 R šírka cez rovné plochy 8 mm dĺžka 140 mm rovný


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Položka č.
Dĺžka (m)
Zobraziť všetko
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Zobraziť všetko
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 141
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 8
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 8
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 19.8
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 17.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 3.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 7
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 30
HS kód
Model 7 R 8
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2111.080.001
EAN 4010886889138
UBB 500501917958
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297051

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.