text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 R šírka cez roviny 14 mm dĺžka 190 mm rovná


Plochý vzor, UD profil, Pracovný uhol: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Vysoký prenos krútiaceho momentu, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-líniovým efektom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, Neodleskujúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Krúžok 13° odsadený od hriadeľa, obojstranný

Položka č.
Dĺžka (m)
Zobraziť všetko
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Zobraziť všetko
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 101
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 190
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 14
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 101
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 14
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 31.8
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 28.2
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 4.9
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 9.4
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 92
HS kód
Model 7 R 14
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Plochý vzor, UD profil, Pracovný uhol: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Vysoký prenos krútiaceho momentu, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-líniovým efektom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, Neodleskujúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Krúžok 13° odsadený od hriadeľa, obojstranný

Čísla materiálu

Položka č. G2111.140.001
EAN 4010886889190
UBB 500501918527
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297124

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.