text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Obojstranný nástrčný kľúč 626 šírka cez roviny 10 x 11 mm L 120 mm plný otvor


So šesťhranným hriadeľom a otvormi na otáčanie buď kľúčom, alebo tommy bar (626 S / 26 RS-626 S, pozri tabuľku, objednajte samostatne), veľkosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 120
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 11
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 120
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 11
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Šírka hlavy malá (mm) 15
Šírka hlavy veľká (mm) 16
Hĺbka kľúča malá (mm) 9
Hĺbka kľúča veľká (mm) 9.5
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
HS kód
Type Socket Spanner

Popis

So šesťhranným hriadeľom a otvormi na otáčanie buď kľúčom, alebo tommy bar (626 S / 26 RS-626 S, pozri tabuľku, objednajte samostatne), veľkosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2458.010.011
EAN 4010886652534
UBB 240120087103
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6525390

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.