text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Obojstranné očkoploché kľúče 2 30x34 30X34 MM


CV steel. Chrome-plated. Deep offset and angled 5°. With thin-walled ringsDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 375
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká 34
Veľkosť kľúča malá 30
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 375
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká 34
Veľkosť kľúča malá 30
Model s jedným kľúčom Nie

Popis

CV steel. Chrome-plated. Deep offset and angled 5°. With thin-walled ringsDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Čísla materiálu

Položka č. G2144.030.034
EAN 4010886602591
UBB 240120069796
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6025900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.