text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nastaviteľný kľúč 60 P 10 max. 30 mm dĺžka 255 mm s nastavovacou stupnicou


Švédsky vzor, valček s ľavým závitom, so stupnicou, chróm-vanádiová oceľ, fosfátová úprava, leštené hlavy, chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná, leštené hlavy, s otvorom na zavesenie

Položka č.
Ochrana povrchu Fosfátované
Hmotnosť 416
Dĺžka (m) 253
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 30
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Hmotnosť 416
Dĺžka (m) 253
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 30
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) 0 - 30
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 450
HS kód
Type Adjustable Spanner

Popis

Švédsky vzor, valček s ľavým závitom, so stupnicou, chróm-vanádiová oceľ, fosfátová úprava, leštené hlavy, chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná, leštené hlavy, s otvorom na zavesenie

Čísla materiálu

Položka č. G2560.060.255
EAN 4010886638071
UBB 240123020309
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6380720

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.