text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nastaviteľný kľúč 60 CP 8 max. 25 mm dĺžka 205 mm s nastavovacou stupnicou

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 276
Dĺžka (m) 202
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 25

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 276
Dĺžka (m) 202
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 25
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) 0 - 25
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 265
HS kód
Type Adjustable Spanner

Popis

Čeľuste nastavené pod uhlom 15°, švédsky vzor, valček s ľavým závitom, so stupnicou, chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná, leštená hlava, chróm-vanádiová oceľ, chrómované, leštené hlavy, chrómované, povrchová úprava čapu gun-metal, s otvorom na zavesenie

Čísla materiálu

Položka č. G2560.061.205
EAN 4010886638101
UBB 240123022388
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6381020

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.