Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
G2246.000.045
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
Gedore Nástrčný bit pre silové kľúče ITX K 19 1/2 palca šírka. AF 7,82 mm D 45 dĺžka 47 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Celý popis
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
47
Priemer
25
Veľkosť (TX)
45
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
S otvorom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
47
Priemer
25
Veľkosť (TX)
45
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
78
HS kód
Zobraziť
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2246.000.045
EAN
4010886821121
UBB
500503864786
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
1603124
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní