text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit na kľúče K 32 3/4 palca šírka cez ploché plochy 30 mm dĺžka 54 mm


Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 20, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * neštandardizované, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (m) 54
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (m) 54
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 16.5
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 360
HS kód
Model K 32 30
Type Impact Socket

Popis

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 20, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2325.300.001
EAN 4010886628256
UBB 240120523206
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6282550

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.